HENSEL - Műa tokozott takarólemez PE: 10 + PE: 16 12 szürke IP31 GT33971 - 68000042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 310 mm
Szélesség - 490 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104308
Sonepar cikkszám
GT33971
Gyártói cikkszám
68000042
Gyártói típuskód
FP AP 41
Magasság:
310 mm
Szélesség:
490 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP31
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Műa tokozott takarólemez PE: 10 + PE: 16 12 szürke