HENSEL - Műa tokozott takarólemez PE: 7 IP31 GT33974 - 68000043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 160 mm
Szélesség - 126 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104315
Sonepar cikkszám
GT33974
Gyártói cikkszám
68000043
Gyártói típuskód
FP BA 70
Magasság:
160 mm
Szélesség:
126 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP31
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Műa tokozott takarólemez PE: 7