HENSEL - Műa tokozott távtartó kalapsínhez 25mm magas G09824 - 2000413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591654131
Sonepar cikkszám
G09824
Gyártói cikkszám
2000413
Gyártói típuskód
Mi DS 25
Tartozék fajtája:
távtartó
Magasság:
25 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Műa tokozott távtartó kalapsínhez 25mm magas