HENSEL - Műa tokozott távtartó kalapsínhez 50mm magas G19510 - 2000414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591654148
Sonepar cikkszám
G19510
Gyártói cikkszám
2000414
Gyártói típuskód
Mi DS 50
Tartozék fajtája:
távtartó
Magasság:
50 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Műa tokozott távtartó kalapsínhez 50mm magas