HENSEL - Műa tokozott távtartó tartósínhez EnyStar GT35859 - 68000047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - műanyag
Szélesség - 22 mm
Magasság - 53.5 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104490
Sonepar cikkszám
GT35859
Gyártói cikkszám
68000047
Gyártói típuskód
FP DS 02
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
műanyag
Szélesség:
22 mm
Magasság:
53.5 mm
Mélység:
10 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Műa tokozott távtartó tartósínhez EnyStar