Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott tele fedél 600x300 G36671 - 1093417

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott  tele fedél 600x300 G36671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Szín - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999010934175

Sonepar cikkszám

G36671

Gyártói cikkszám

1093417

Gyártói típuskód

Mi 0401 FED / MI 70401 FED

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

kezeletlen

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; HENSEL ; Műa tokozott tele fedél 600x300