HENSEL - Műa tokozott tömítő-összeszerelő készlet 007841 - 2000311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591653110
Sonepar cikkszám
007841
Gyártói cikkszám
2000311
Gyártói típuskód
Mi WD 2
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Műa tokozott tömítő-összeszerelő készlet