HENSEL - Műa tokozott zárófedél 150mm széles G2725 - 2000127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyéb
Szélesség - 150 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591651277
Sonepar cikkszám
G2725
Gyártói cikkszám
2000127
Gyártói típuskód
Mi FM 15
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott zárófedél 150mm széles