Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott zárófedél 150mm széles mély SN000075 - 20001174

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelbevezető

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591114871

Sonepar cikkszám

SN000075

Gyártói cikkszám

20001174

Gyártói típuskód

Mi FP 15

Kivitel:

kábelbevezető

Típus:

egyenes

Szélesség:

150 mm

Magasság:

25 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

25 mm

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; Műa tokozott zárófedél 150mm széles mély