HENSEL - Műa tokozott zárófedél 270mm széles GT35581 - 68000104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 110 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591105534
Sonepar cikkszám
GT35581
Gyártói cikkszám
68000104
Gyártói típuskód
FP FM 240
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
110 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
110 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott zárófedél 270mm széles