HENSEL - Műa tokozott zárófedél 300mm széles 3x M40/50/63 GT10741 - 2000134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 300 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591651345
Sonepar cikkszám
GT10741
Gyártói cikkszám
2000134
Gyártói típuskód
Mi FM 60
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
300 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
100 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott zárófedél 300mm széles 3x M40/50/63