HENSEL - Műa tokozott zárófedél 300mm széles G31888 - 2000129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 300 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 19
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591651291
Sonepar cikkszám
G31888
Gyártói cikkszám
2000129
Gyártói típuskód
Mi FM 25
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
300 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
19
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
100 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
16-25
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott zárófedél 300mm széles