HENSEL - Műa tokozott zárófedél 300mm széles G32726 - 2000131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 300 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591651314
Sonepar cikkszám
G32726
Gyártói cikkszám
2000131
Gyártói típuskód
Mi FM 40
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
300 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
100 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott zárófedél 300mm széles