HENSEL - Műa tokozott zárófedél 300mm széles G32926 - 2000130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 300 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591651307
Sonepar cikkszám
G32926
Gyártói cikkszám
2000130
Gyártói típuskód
Mi FM 32
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
300 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
9
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
100 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
25-40
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott zárófedél 300mm széles