HENSEL - Műa tokozott zárófedél 300mm széles GT37310 - 20000128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 300 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591651284
Sonepar cikkszám
GT37310
Gyártói cikkszám
20000128
Gyártói típuskód
MI FM 20
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
300 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
30
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
100 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
16-20
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott zárófedél 300mm széles