HENSEL - Műa tokozott zárófedél 300mm széles mély 009897 - 2000313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 300 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591653134
Sonepar cikkszám
009897
Gyártói cikkszám
2000313
Gyártói típuskód
Mi FP 20
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
300 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
100 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott zárófedél 300mm széles mély