HENSEL - Műa tokozott zárófedél 360mm oldalhoz GT34001 - 68000066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 360 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 186 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591104872
Sonepar cikkszám
GT34001
Gyártói cikkszám
68000066
Gyártói típuskód
FP VP 36
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
360 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
186 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
360 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Műa tokozott zárófedél 360mm oldalhoz