HENSEL - Műa tokozott zárófedél 360mm széles GT35582 - 68000105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 110 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591105541
Sonepar cikkszám
GT35582
Gyártói cikkszám
68000105
Gyártói típuskód
FP FG 300
Kivitel:
vak
Szélesség:
110 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
110 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott zárófedél 360mm széles