HENSEL - Műa tokozott zárófedél készlet 4-es szekrénymérethez SN099522 - 68000123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 540 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 186 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099522
Gyártói cikkszám
68000123
Gyártói típuskód
FP VS 40
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
540 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
186 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
2
Szélesség:
270 mm
Magasság:
360 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Műa tokozott zárófedél készlet 4-es szekrénymérethez