HENSEL - Műa tokozotthoz modulári takarósáv 12mod SN024537 - 2000331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 216 mm
Modulszélesség - 12
Magasság - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591653318
Sonepar cikkszám
SN024537
Gyártói cikkszám
2000331
Gyártói típuskód
AS 12
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
216 mm
Modulszélesség:
12
Magasság:
51 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Műa tokozotthoz modulári takarósáv 12mod