HENSEL - Műa tokozotthoz modulári takarósáv 18mod GT15123 - 9804286
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 324 mm
Modulszélesség - 18
Magasság - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591510116
Sonepar cikkszám
GT15123
Gyártói cikkszám
9804286
Gyártói típuskód
AS 18
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
324 mm
Modulszélesség:
18
Magasság:
51 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Műa tokozotthoz modulári takarósáv 18mod