Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozotthoz szekrényfal összekötő kivehető GT16271 - 2000818

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összekötő/elválasztó elem

  • Szélesség - 300 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591658184

Sonepar cikkszám

GT16271

Gyártói cikkszám

2000818

Gyártói típuskód

MI GS 30

Kivitel:

összekötő/elválasztó elem

Szélesség:

300 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Műa tokozotthoz szekrényfal összekötő kivehető