HENSEL - Napelem csatlakozó doboz 9 modul, IP 65 SN019228 - 61001078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 9
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019228
Gyártói cikkszám
61001078
Gyártói típuskód
KV PC 8109
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
9
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
200 mm
Magasság:
238 mm
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
111 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Napelem csatlakozó doboz 9 modul, IP 65