HENSEL - Napelem csatlakozó doboz GT88125 - 20001151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88125
Gyártói cikkszám
20001151
Gyártói típuskód
Mi PV 5511
Alak:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs