HENSEL - Nyitható kábelbevezető, osztható SN193037 - 68000073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Magasság - 125 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193037
Gyártói cikkszám
68000073
Gyártói típuskód
FP FG 282
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Magasság:
125 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Nyitható kábelbevezető, osztható