Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - nyomáskiegyenlítő elem, IP54, M20 SN111743 - 36001040

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - nyomáskiegyenlítő elem, IP54, M20 SN111743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Átmérő - 31 mm

  • Maximum szellőztetők száma - 0

  • Szerelési mód - metrikus

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111743

Gyártói cikkszám

36001040

Gyártói típuskód

BM 20 G

Anyag:

műanyag

Átmérő:

31 mm

Maximum szellőztetők száma:

0

Szerelési mód:

metrikus

Felület kivitele:

kezeletlen

Beépített szűrővel:

Igen

Védettség (IP):

IP54

nyomáskiegyenlítő elem, IP54, M20