HENSEL - Összekötő vagy elosztókapocs, 150 A SN153672 - 26001220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 16-50 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 16-50 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 16-50 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 16-50 mm2
Fővezeték anyaga - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153672
Gyártói cikkszám
26001220
Gyártói típuskód
KKL 50
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
16-50 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
16-50 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:
16-50 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:
16-50 mm2
Fővezeték anyaga:
réz
Elágazó vezeték anyaga:
réz
Kapocs, szigetelt:
Igen
Szorító csatorna nyílás, fővezeték:
kétoldalon nyitott
Szorító csatorna nyílás, elágazó vezeték:
kétoldalon nyitott
Felület:
bevonat nélküli