HENSEL - PE/N sín TS35 kalapsínre 1x25mm2+12x16mm2 G07643 - 2000337
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591653370
Sonepar cikkszám
G07643
Gyártói cikkszám
2000337
Gyártói típuskód
MI NK 14
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Furatok középtávolsága:
0 mm
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
690 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Üzemi hőmérséklet:
55-55 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
13
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
140 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
134 mm
Névleges áram In:
63 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb