Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Rb kötődoboz műa 200x160x 98mm IP65 GT17593 - 60000745

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Rb kötődoboz műa 200x160x 98mm IP65 GT17593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó szorítók száma - 5

  • Hosszúság - 200 mm

  • Szélesség - 160 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591107347

Sonepar cikkszám

GT17593

Gyártói cikkszám

60000745

Gyártói típuskód

KX 2255

Csatlakozó szorítók száma:

5

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

160 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

35 mm2

Szerelési mód:

falon kívüli

Mélység:

98 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP65

Bevezetések száma:

10

Bevezetés fajtája:

kábel

Szín:

fekete

Sorolható/bővíthető:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

2

Funkciótartás:

nincs

Felület:

kezeletlen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-40 °C

Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; %Rb kötődoboz műa 200x160x 98mm