Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Rb kötődoboz műa 98x 98x 61mm sorkapcsokkal IP65 GT22306 - 60000742

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Rb kötődoboz műa 98x 98x 61mm sorkapcsokkal IP65 GT22306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó szorítók száma - 5

  • Hosszúság - 98 mm

  • Szélesség - 98 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 6 mm2

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591107316

Sonepar cikkszám

GT22306

Gyártói cikkszám

60000742

Gyártói típuskód

KX 2045

Csatlakozó szorítók száma:

5

Hosszúság:

98 mm

Szélesség:

98 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

6 mm2

Szerelési mód:

falon kívüli

Mélység:

61 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP65

Bevezetések száma:

7

Bevezetés fajtája:

kábel

Szín:

fekete

Sorolható/bővíthető:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

2

Funkciótartás:

nincs

Felület:

kezeletlen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-40 °C

Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; %Rb kötődoboz műa 98x 98x 61mm sorkapcsokkal