HENSEL - Rb tömszelence M32 műa+ ellenanya IP65 GT20880 - 36000219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 14-21 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 11 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591107385
Sonepar cikkszám
GT20880
Gyártói cikkszám
36000219
Gyártói típuskód
AXM 32
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
14-21 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
11 mm
Védettség (IP):
IP66
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
fekete
Anyagminőség:
polikarbonát
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
37 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
39.7 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
2
Robbanásveszélyes por-zónához:
22
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-40 °C
RAL-szám:
9011