Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Rb tömszelence M50 műa+ ellenanya IP65 GT67095 - 36000221

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Rb tömszelence M50 műa+ ellenanya IP65 GT67095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 50

  • Kábelátmérőhöz - 22-35 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67095

Gyártói cikkszám

36000221

Gyártói típuskód

AXM 50

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

50

Kábelátmérőhöz:

22-35 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP65

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

fekete

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

60 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Hatszög élmérete:

60 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20--20 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; %Rb tömszelence M50 műa+ ellenanya