Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Réz sín 12x10mm 400A G07645 - 2000687

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Réz sín 12x10mm 400A G07645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 12 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591656876

Sonepar cikkszám

G07645

Gyártói cikkszám

2000687

Gyártói típuskód

MI SS 25

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

12 mm

Hosszúság:

2400 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

250 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 12x10mm 400A