Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Réz sín 20x10mm 400A G23153 - 2000694

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Réz sín 20x10mm 400A G23153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591656944

Sonepar cikkszám

G23153

Gyártói cikkszám

2000694

Gyártói típuskód

MI SS 40

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

2400 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

400 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 20x10mm 400A