Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Réz sín 25x10mm 630A (N-sín esetén!) GT46428 - 2000698

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Réz sín 25x10mm 630A (N-sín esetén!) GT46428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 25 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591656982

Sonepar cikkszám

GT46428

Gyártói cikkszám

2000698

Gyártói típuskód

MI SS 45

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

25 mm

Hosszúság:

2400 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

250 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 25x10mm 630A (N-sín esetén!)