HENSEL - Sork doboz IP66 GT61107 - 60000792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 5
Hosszúság - 139 mm
Szélesség - 119 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 10 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591108344
Sonepar cikkszám
GT61107
Gyártói cikkszám
60000792
Gyártói típuskód
KD 5065
Csatlakozó szorítók száma:
5
Hosszúság:
139 mm
Szélesség:
119 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
10 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
70 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP67
Bevezetések száma:
10
Bevezetés fajtája:
kábel/cső
Szín:
fekete
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C