HENSEL - Sork doboz műa fk 125x167x82mm IP55/65 tömszelenc. GT16967 - 6000458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 5
Hosszúság - 167 mm
Szélesség - 125 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591604587
Sonepar cikkszám
GT16967
Gyártói cikkszám
6000458
Gyártói típuskód
KF 9105
Csatlakozó szorítók száma:
5
Hosszúság:
167 mm
Szélesség:
125 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
82 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP66
Bevezetések száma:
10
Bevezetés fajtája:
kábel/cső
Szín:
szürke
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C