HENSEL - Sork doboz műa fk 160x200x98mm IP55/65 tömszelenc. G19587 - 6000016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 5
Hosszúság - 200 mm
Szélesség - 160 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19587
Gyártói cikkszám
6000016
Gyártói típuskód
K 9251
Csatlakozó szorítók száma:
5
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
160 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
98 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Bevezetések száma:
10
Bevezetés fajtája:
kábel/cső
Szín:
szürke
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C