HENSEL - Sork doboz műa fk 310x210x116mm IP55/65 tömszelenc. GT13280 - 6000022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 5
Hosszúság - 310 mm
Szélesség - 210 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591600220
Sonepar cikkszám
GT13280
Gyártói cikkszám
6000022
Gyártói típuskód
K 9501
Csatlakozó szorítók száma:
5
Hosszúság:
310 mm
Szélesség:
210 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
116 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Bevezetések száma:
16
Bevezetés fajtája:
kábel/cső
Szín:
szürke
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C