HENSEL - Sork doboz műa fk 88x88x53 mm IP55/65 M20 tömszelenc. GT36991 - 60000713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 98 mm
Szélesség - 98 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Mélység - 61 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591102687
Sonepar cikkszám
GT36991
Gyártói cikkszám
60000713
Gyártói típuskód
D 9240
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
98 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
61 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Bevezetések száma:
7
Bevezetés fajtája:
kábel/cső
Szín:
piros
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Sork doboz műa fk 88x88x53 mm IP55/65 M20 tömszelenc.