HENSEL - Sork doboz műa fk 88x88x53mm IP54/65 M20 tömszelenc. G21083 - 6000024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 5
Hosszúság - 88 mm
Szélesség - 88 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591600244
Sonepar cikkszám
G21083
Gyártói cikkszám
6000024
Gyártói típuskód
D 9225
Csatlakozó szorítók száma:
5
Hosszúság:
88 mm
Szélesség:
88 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
53 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Bevezetések száma:
7
Bevezetés fajtája:
kábel/cső
Szín:
piros
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C