HENSEL - Sork doboz műa fk 88x88x53mm IP55/65 M20 tömszelenc. G44658 - 6000025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 3
Hosszúság - 88 mm
Szélesség - 88 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591600251
Sonepar cikkszám
G44658
Gyártói cikkszám
6000025
Gyártói típuskód
RD 9123
Csatlakozó szorítók száma:
3
Hosszúság:
88 mm
Szélesség:
88 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
53 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Bevezetések száma:
7
Bevezetés fajtája:
kábel/cső
Szín:
szürke
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C