HENSEL - Sork doboz műa fk 98x98x58mm IP66/67 tengervíz á. SN008874 - KD 5045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 5
Hosszúság - 98 mm
Szélesség - 98 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008874
Gyártói cikkszám
KD 5045
Gyártói típuskód
KD 5045
Csatlakozó szorítók száma:
5
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
98 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
58 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP67
Bevezetések száma:
7
Bevezetés fajtája:
kábel/cső
Szín:
fekete
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C