HENSEL - Sork doboz műa fk 98x98x61mm IP65 tömszelencézhető G09789 - 6000454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 5
Hosszúság - 98 mm
Szélesség - 98 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 6 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591604549
Sonepar cikkszám
G09789
Gyártói cikkszám
6000454
Gyártói típuskód
KF 9045
Csatlakozó szorítók száma:
5
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
98 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
61 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP66
Bevezetések száma:
7
Bevezetés fajtája:
kábel/cső
Szín:
szürke
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C