MegszűntNem visszaküldhető

HENSEL - Sorkapocs 25/16mm2 100A 35mm kalapsínre csav bek G07415 - 26000500

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Sorkapocs 25/16mm2 100A 35mm kalapsínre csav bek G07415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Érintésbiztos - Nem

  • Szélesség - 121 mm

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267022334

Sonepar cikkszám

G07415

Gyártói cikkszám

26000500

Gyártói típuskód

KK 60/44Z

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

121 mm

Mélység:

50 mm

Magasság:

40 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; %Sorkapocs 25/16mm2 100A 35mm kalapsínre csav bek