HENSEL - Sorkapocs 35/25mm2 125A 35mm 5pól.kalapsínre csav GT09475 - 26000520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 5
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 192 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267025380
Sonepar cikkszám
GT09475
Gyártói cikkszám
26000520
Gyártói típuskód
KK 35/5Z
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
5
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
192 mm
Mélység:
46 mm
Magasság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; %Sorkapocs 35/25mm2 125A 35mm 5pól.kalapsínre csav