Nem visszaküldhető

HENSEL - Sorkapocs 35/25mm2 125A 35mm kalapsínre csav bek GT38191 - 26000512

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Sorkapocs 35/25mm2 125A 35mm kalapsínre csav bek GT38191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Érintésbiztos - Nem

  • Szélesség - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267022426

Sonepar cikkszám

GT38191

Gyártói cikkszám

26000512

Gyártói típuskód

KK 35/1Z

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

40 mm

Mélység:

44 mm

Magasság:

40 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 35/25mm2 125A 35mm kalapsínre csav bek