MegszűntNem visszaküldhető

HENSEL - Sorkapocs 35/25mm2 125A 35mm kalapsínre csav bek H03474 - 26000518

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Sorkapocs 35/25mm2 125A 35mm kalapsínre csav bek H03474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 2

  • Érintésbiztos - Nem

  • Szélesség - 77 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267025274

Sonepar cikkszám

H03474

Gyártói cikkszám

26000518

Gyártói típuskód

KK 35/24Z

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

2

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

77 mm

Mélység:

44 mm

Magasság:

44 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; %Sorkapocs 35/25mm2 125A 35mm kalapsínre csav bek