HENSEL - Sorkapocs 4x1,5-25mm2 3P TS sínre csav bek GT01318 - 2600135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 3
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 61 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591302056
Sonepar cikkszám
GT01318
Gyártói cikkszám
2600135
Gyártói típuskód
KKL 34
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
3
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
61 mm
Mélység:
44 mm
Magasság:
56 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 4x1,5-25mm2 3P TS sínre csav bek