HENSEL - Sorkapocs 4X1,5-25MM2 4P TS sínre csav bek GT01319 - 2600136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Névleges áram - 80 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591302063
Sonepar cikkszám
GT01319
Gyártói cikkszám
2600136
Gyártói típuskód
KKL 48
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Névleges áram:
80 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
81 mm
Mélység:
44 mm
Magasság:
56 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 4X1,5-25MM2 4P TS sínre csav bek